Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PCV 8MGT 4400 62 GATES POLYCHAIN CARBON VOLT Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PolyChain_Carbon_Volt_14GTV-1750_03.jpg
Gates_PolyChain_Carbon_Volt_14GTV-1750_03.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PCV 8MGT 4400 62
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9239-03550
EAN/GTIN:
     5414465492358
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 62 Material: PU PROFIL: 8MGT SVHC: N Wirklänge_mm: 4400 Zähnezahl: 550 Zugträger: C Riemenbreite: 62 mm Länge: 4400 mm Anzahl der Zähne: 550 Profil: 8MGT Teilung p: 8 mm Riemenhöhe: 5,6 mm Zahnhöhe: 3,4 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
550
Breite mm:
62
Länge:
4400 mm
Material:
PU
PROFIL:
8MGT
Profil:
8MGT
Riemenbreite:
62 mm
Riemenhöhe:
5,6 mm
SVHC:
N
Teilung p:
8 mm
Wirklänge_mm:
4400
Zähnezahl:
550
Zahnhöhe:
3,4 mm
Zugträger:
C
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen, PCV 8MGT 4400 62, 9239-03550, 460PCV 8MGT 4400 62
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 747,33*
€ 825,02*
Lager 8670
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 750,33*
€ 828,92*
Frei Haus
ab € 752,28*
€ 834,70*
Frei Haus
ab € 1.444,92*
€ 1.585,46*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,92*
€ 986,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,36*
€ 969,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,42*
€ 932,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,60*
€ 914,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,33*
€ 892,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.