Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PJ723/8 MICRO-V GATES MICRO-V Keilrippenband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PJ723/8 MICRO-V
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9465-21576
EAN/GTIN:
     5414465519161
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 285J Bezugslänge mm: 723 Material: CR PROFIL: PJ Rippen: 8 SVHC: N Zugträger: PES Profil: PJ Wirklänge: 723 mm Werkstoff: CR Anzahl der Rippen: 8 BreitenCode: 285J
Weitere Informationen:
Anzahl der Rippen:
8
Bezeichnung RMA:
285J
Bezugslänge mm:
723
BreitenCode:
285J
Material:
CR
PROFIL:
PJ
Profil:
PJ
Rippen:
8
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
723 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Industriezahnriemen, Zahnflachriemen, Zahnriemen (Industriebedarf), gates zahnflachriemen, keilrippenriemen (industriebedarf), 9465-21576, 460PJ723/8 MICRO-V, PJ723/8 MICRO-V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 14,35*
€ 18,91*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,12*
€ 20,44*
1
€ 3,19*
ab € 14,27*
€ 20,54*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 94,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.