Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PJ762/14 MICRO-V GATES MICRO-V Keilrippenband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PJ762/14 MICRO-V
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9465-21640
EAN/GTIN:
     5414465520921
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 300J Bezugslänge mm: 762 Material: CR PROFIL: PJ Rippen: 14 SVHC: N Zugträger: PES Profil: PJ Wirklänge: 762 mm Werkstoff: CR Anzahl der Rippen: 14 BreitenCode: 300J
Weitere Informationen:
Anzahl der Rippen:
14
Bezeichnung RMA:
300J
Bezugslänge mm:
762
BreitenCode:
300J
Material:
CR
PROFIL:
PJ
Profil:
PJ
Rippen:
14
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
762 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Industriezahnriemen, Zahnflachriemen, Zahnriemen (Industriebedarf), gates zahnflachriemen, keilrippenriemen (industriebedarf), PJ762/14 MICRO-V, 9465-21640, 460PJ762/14 MICRO-V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 27,34*
€ 37,15*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,98*
€ 37,52*
1
€ 3,19*
ab € 26,89*
€ 37,68*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 111,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.