Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PU T10 1460 25 GATES SYNCHRO-POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PU T10 1460 25
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7762-31465
EAN/GTIN:
     5414465225901
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 25 Material: PU PROFIL: T10 SVHC: N Wirklänge_mm: 1460 Zähnezahl: 146 Zugträger: ST Profil: T10 Teilung p: 10 mm Riemenhöhe: 4,5 mm Werkstoff: Polyurethan Zahnhöhe: 2,5 mm Riemenbreite: 25 mm Länge: 1460 mm Anzahl der Zähne: 146
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
146
Breite mm:
25
Länge:
1460 mm
Material:
PU
PROFIL:
T10
Profil:
T10
Riemenbreite:
25 mm
Riemenhöhe:
4,5 mm
SVHC:
N
Teilung p:
10 mm
Werkstoff:
Polyurethan
Wirklänge_mm:
1460
Zähnezahl:
146
Zahnhöhe:
2,5 mm
Zugträger:
ST
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 7762-31465, PU T10 1460 25, 460PU T10 1460 25
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,25*
€ 40,62*
1
€ 3,19*
ab € 29,31*
€ 40,81*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 30,11*
€ 41,42*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 82,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.