Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPB2120/8 POWERBAND GATES SUPER HC Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Profil_SPB.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPB2120/8 POWERBAND
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9381-92108
EAN/GTIN:
     5412571082630
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen spb 3350
Technische Eigenschaften: Material: CR PROFIL: SPB Richtlänge mm: 2120 Strang: 8 SVHC: N Zugträger: PES Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Anzahl Riemen: 8 Außenlänge: 2142 mm Innenlänge: 2000 mm Länge: 2060 mm Profil: SPB Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 13 mm Werkstoff: CR Wirklänge: 2120 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
8
Außenlänge:
2142 mm
Innenlänge:
2000 mm
Länge:
2060 mm
Material:
CR
PROFIL:
SPB
Profil:
SPB
Richtlänge mm:
2120
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
8
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2120 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, schmalkeilriemen gates, SPB2120/8 POWERBAND, 9381-92108, 460SPB2120/8 POWERBAND
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,92*
€ 446,96*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,43*
€ 448,83*
Frei Haus
ab € 423,81*
€ 492,26*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,83*
€ 534,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,81*
€ 523,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,45*
€ 486,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,93*
€ 475,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,43*
€ 455,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.