Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPB2240/12 POWERBAND GATES SUPER HC Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Profil_SPB.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPB2240/12 POWERBAND
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9381-92212
EAN/GTIN:
     5412571082821
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen spb 3350
Technische Eigenschaften: Material: CR PROFIL: SPB Richtlänge mm: 2240 Strang: 12 SVHC: N Zugträger: PES Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Anzahl Riemen: 12 Außenlänge: 2262 mm Innenlänge: 2120 mm Länge: 2180 mm Profil: SPB Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 13 mm Werkstoff: CR Wirklänge: 2240 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
12
Außenlänge:
2262 mm
Innenlänge:
2120 mm
Länge:
2180 mm
Material:
CR
PROFIL:
SPB
Profil:
SPB
Richtlänge mm:
2240
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
12
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2240 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, schmalkeilriemen gates, SPB2240/12 POWERBAND, 9381-92212, 460SPB2240/12 POWERBAND
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 583,59*
€ 661,55*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,92*
€ 664,43*
Frei Haus
ab € 650,26*
€ 727,88*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,43*
€ 790,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,74*
€ 772,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,39*
€ 735,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,48*
€ 721,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,92*
€ 696,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.