Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPB2360/5 POWERBAND GATES SUPER HC Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Profil_SPB.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPB2360/5 POWERBAND
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9381-92305
EAN/GTIN:
     5412571082913
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband 5/spb
Technische Eigenschaften: Material: CR PROFIL: SPB Richtlänge mm: 2360 Strang: 5 SVHC: N Zugträger: PES Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Anzahl Riemen: 5 Außenlänge: 2382 mm Innenlänge: 2240 mm Länge: 2300 mm Profil: SPB Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 13 mm Werkstoff: CR Wirklänge: 2360 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
5
Außenlänge:
2382 mm
Innenlänge:
2240 mm
Länge:
2300 mm
Material:
CR
PROFIL:
SPB
Profil:
SPB
Richtlänge mm:
2360
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
5
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2360 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen spb 3350, schmalkeilriemen, SPB2360/5 POWERBAND, 460SPB2360/5 POWERBAND, 9381-92305
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,66*
€ 326,81*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,33*
€ 331,05*
Frei Haus
ab € 274,85*
€ 336,73*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,81*
€ 388,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,28*
€ 375,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,42*
€ 343,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,57*
€ 332,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,66*
€ 316,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.