Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPB2800/3 POWERBAND GATES SUPER HC Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Profil_SPB.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPB2800/3 POWERBAND
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9381-92803
EAN/GTIN:
     5412571083347
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
Technische Eigenschaften: Material: CR PROFIL: SPB Richtlänge mm: 2800 Strang: 3 SVHC: N Zugträger: PES Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Anzahl Riemen: 3 Außenlänge: 2822 mm Innenlänge: 2680 mm Länge: 2740 mm Profil: SPB Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 13 mm Werkstoff: CR Wirklänge: 2800 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
3
Außenlänge:
2822 mm
Innenlänge:
2680 mm
Länge:
2740 mm
Material:
CR
PROFIL:
SPB
Profil:
SPB
Richtlänge mm:
2800
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
3
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2800 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: gates verbundkeilriemen, normalkeilriemen, 460SPB2800/3 POWERBAND, SPB2800/3 POWERBAND, 9381-92803
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,81*
€ 232,01*
Frei Haus
ab € 187,29*
€ 233,15*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,47*
€ 248,65*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,65*
€ 295,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,39*
€ 264,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 216,90*
€ 258,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,65*
€ 236,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 195,60*
€ 232,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,42*
€ 225,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,47*
€ 213,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.