Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPB3150/15 POWERBAND GATES SUPER HC Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Profil_SPB.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPB3150/15 POWERBAND
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9381-93115
EAN/GTIN:
     5412571083767
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen spb 3350
Technische Eigenschaften: Material: CR PROFIL: SPB Richtlänge mm: 3150 Strang: 15 SVHC: N Zugträger: PES Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Anzahl Riemen: 15 Außenlänge: 3172 mm Innenlänge: 3030 mm Länge: 3090 mm Profil: SPB Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 13 mm Werkstoff: CR Wirklänge: 3150 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
15
Außenlänge:
3172 mm
Innenlänge:
3030 mm
Länge:
3090 mm
Material:
CR
PROFIL:
SPB
Profil:
SPB
Richtlänge mm:
3150
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
15
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
3150 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, schmalkeilriemen gates, SPB3150/15 POWERBAND, 9381-93115, 460SPB3150/15 POWERBAND
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 982,57*
€ 1.079,99*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 990,32*
€ 1.095,32*
Frei Haus
ab € 1.011,12*
€ 1.115,93*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,99*
€ 1.285,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,95*
€ 1.256,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,55*
€ 1.219,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,00*
€ 1.193,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,57*
€ 1.169,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.