Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPZ1010 DELTA DELTA N GATES DELTA NARROW Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Delta_Narrow_SPB2000_03.jpg
Gates_Delta_Narrow_SPB2000_03.jpg
Profil_SPZ.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPZ1010 DELTA DELTA N
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9624-61010
EAN/GTIN:
     5414465676703
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spz 1087
Technische Eigenschaften: PROFIL: SPZ Richtlänge mm: 1010 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 1023 mm Innenlänge: 972 mm Länge: 1010 mm Profil: SPZ Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 9,7 mm Riemenhöhe: 8 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Wirklänge: 1010 mm Werkstoff: SBR
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1023 mm
Innenlänge:
972 mm
Länge:
1010 mm
PROFIL:
SPZ
Profil:
SPZ
Richtlänge mm:
1010
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
9,7 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
SBR
Wirklänge:
1010 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 7753, 9624-61010, 460SPZ1010 DELTA DELTA N, SPZ1010 DELTA DELTA N
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
121
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 5,61*
Lager 8670
unbekannt
121
Frei Haus
ab € 5,86*
€ 5,86*
20 Tage
nicht lagernd
121
Frei Haus
ab € 19,69*
€ 20,70*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 121 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 121 Stück
Mindestbestellmenge: 121 Stück ( entspricht € 709,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.