Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46122/14 3658 EL OPTIBELT klassische Keilriemen C 144, elektrisch leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_VB.JPG
Optibelt_VB.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-46122/14 3658 EL
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     22/14 3658 EL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Ausführung: EL elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 3658 mm Länge: 3658 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: C/22 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 22 mm Riemenhöhe: 14 mm Riemennummer: C144 Riementyp: glatte Keilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 70 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 3716 mm Zugträger: PES Außenlänge: 3746 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
ja
Ausführung:
EL
Außenlänge:
3746 mm
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
3658 mm
Länge:
3658 mm
Norm:
DIN 2215/ISO 4184
Profil:
C/22
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
22 mm
Riemenhöhe:
14 mm
Riemennummer:
C144
Riementyp:
glatte Keilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
3716 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: ANTRIEBSRIEMEN, V-BELT, DIN2215, 46122/14 3658 EL, 22X14, 22/14, 22/14 3658 EL, KLASSISCH, KEILRIEMEN, CLASSICAL, BELT, RIEMEN, PROFIL 22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 81,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 13 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 19 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.