Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4612517 52 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit metrischer Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4612517 52 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     2517 52 00ZA
EAN/GTIN:
     4044978402851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4612517 52 00ZA
2517 52 00ZA
Technische Eigenschaften: Taper-Buchsennummer: 2517 Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) zöllig/metrisch: metrisch Bohrung metrisch: 52 mm d: 52 mm b: 43,2 mm
Weitere Informationen:
b:
43,2 mm
Bohrung metrisch:
52 mm
d:
52 mm
Taper-Buchsennummer:
2517
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,84*
€ 10,13*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,60*
€ 19,91*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 14 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 36 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 199,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.