Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461SPA 1382-RED POWER 3 OPTIBELT Hochleistungs-Schmalkeilriemen Red Power III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPZ_SPA_SPB_SPC_3V9N_5V15N_8V25N_RedPower3.jpg
SPZ_SPA_SPB_SPC_3V9N_5V15N_8V25N_RedPower3.jpg
001066.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461SPA 1382-RED POWER 3
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPA 1382-RED POWER 3
EAN/GTIN:
     4014486076943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Kraftband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja elektrisch leitfähig ja/nein: ja Länge: 1382 mm Norm: DIN 7753 Teil 1/ISO 4184 Ölbeständigkeit: gut Profil: SPA Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 12,7 mm Riemenhöhe: 10 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 100 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: nein Werkstoff: CR Wirklänge: 1382 mm Zugträger: PES Innenlänge: 1337 mm Außenlänge: 1445 mm Fabrikat: Red Power III
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
1445 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Fabrikat:
Red Power III
Innenlänge:
1337 mm
Länge:
1382 mm
Norm:
DIN 7753 Teil 1/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
SPA
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
12,7 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1382 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Verbundkeilriemen, optibelt schmalkeilriemen spa, din 7753, schmalkeilriemen din 7753 spa, SCHMALRIEMEN, V-BELT, 461SPA 1382-RED POWER 3, RIEMEN, BELT, SPA, KEILRIEMEN, ANTRIEBSRIEMEN, SPA 1382-RED POWER 3
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 13,5825*
€ 18,7025*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 15,13*
€ 20,72*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 15,24*
€ 20,96*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,67*
€ 21,52*
Lager 8670
13
1
€ 4,90*
ab € 18,08*
€ 33,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 75 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.