Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461SPA 1600-RED POWER 3 EL OPTIBELT Hochleistungs-Schmalkeilriemen, elektrisch leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPZ_SPA_SPB_SPC_3V9N_5V15N_8V25N_RedPower3.jpg
SPZ_SPA_SPB_SPC_3V9N_5V15N_8V25N_RedPower3.jpg
001066.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461SPA 1600-RED POWER 3 EL
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPA 1600-RED POWER 3 EL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
optibelt schmalkeilriemen spa
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja elektrisch leitfähig ja/nein: ja Länge: 1600 mm Norm: DIN 7753 Teil 1/ISO 4184 Ölbeständigkeit: gut Profil: SPA Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 12,7 mm Riemenhöhe: 10 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 100 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: nein Werkstoff: CR Wirklänge: 1600 mm Zugträger: PES Innenlänge: 1555 mm Außenlänge: 1663 mm Ausführung: EL Fabrikat: Red Power III
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
ja
Ausführung:
EL
Außenlänge:
1663 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Fabrikat:
Red Power III
Innenlänge:
1555 mm
Länge:
1600 mm
Norm:
DIN 7753 Teil 1/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
SPA
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
12,7 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1600 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 7753, schmalkeilriemen din 7753 spa, SCHMALRIEMEN, V-BELT, SPA 1600-RED POWER 3 EL, RIEMEN, BELT, SPA, KEILRIEMEN, 461SPA 1600-RED POWER 3 EL, ANTRIEBSRIEMEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,48*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.