Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461SPB 1250-RED POWER 3 OPTIBELT Hochleistungs-Schmalkeilriemen Red Power III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPZ_SPA_SPB_SPC_3V9N_5V15N_8V25N_RedPower3.jpg
SPZ_SPA_SPB_SPC_3V9N_5V15N_8V25N_RedPower3.jpg
001067.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461SPB 1250-RED POWER 3
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPB 1250-RED POWER 3
EAN/GTIN:
     4014486078466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Kraftband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 1190 mm Länge: 1250 mm Norm: DIN 7753 Teil 1/ISO 4184 Ölbeständigkeit: gut Profil: SPB Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 13 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 100 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: nein Werkstoff: CR Wirklänge: 1250 mm Zugträger: PES Außenlänge: 1272 mm Fabrikat: Red Power III
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
1272 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Fabrikat:
Red Power III
Innenlänge:
1190 mm
Länge:
1250 mm
Norm:
DIN 7753 Teil 1/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
SPB
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1250 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Verbundkeilriemen, schmalkeilriemen spb optibelt, din 7753, schmalkeilriemen spb 1800, SCHMALRIEMEN, V-BELT, RIEMEN, SPB 1250-RED POWER 3, BELT, KEILRIEMEN, SPB, ANTRIEBSRIEMEN, 461SPB 1250-RED POWER 3
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 16,865*
€ 23,535*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 19,10*
€ 26,10*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,62*
€ 26,81*
1
€ 3,19*
ab € 19,61*
€ 26,91*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 22,36*
€ 35,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 71,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.