Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461SPB 3650 EL OPTIBELT Schmalkeilriemen, elektrisch leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPZ_SPA_SPB_SPC_3V9N_5V15N_8V25N.jpg
SPZ_SPA_SPB_SPC_3V9N_5V15N_8V25N.jpg
001060.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461SPB 3650 EL
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPB 3650 EL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spb optibelt
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Länge: 3650 mm Norm: DIN 7753 Teil 1/ISO 4184 Ölbeständigkeit: gut Profil: SPB Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 13 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 70 °C Temperaturbeständig von: -40 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 3650 mm Zugträger: PES Innenlänge: 3590 mm Außenlänge: 3672 mm Ausführung: EL
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
ja
Ausführung:
EL
Außenlänge:
3672 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
3590 mm
Länge:
3650 mm
Norm:
DIN 7753 Teil 1/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
SPB
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Temperaturbeständig von:
-40 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
3650 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 7753, din 7753 spb, SCHMALRIEMEN, V-BELT, SPB 3650 EL, RIEMEN, 461SPB 3650 EL, BELT, KEILRIEMEN, SPB, ANTRIEBSRIEMEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,30*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.