Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461SPC 10000 EL OPTIBELT Schmalkeilriemen, elektrisch leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPZ_SPA_SPB_SPC_3V9N_5V15N_8V25N.JPG
SPZ_SPA_SPB_SPC_3V9N_5V15N_8V25N.JPG
001061.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461SPC 10000 EL
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPC 10000 EL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen optibelt
Technische Eigenschaften: Länge: 10000 mm Innenlänge: 9917 mm Außenlänge: 10030 mm Ausführung: EL Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja elektrisch leitfähig ja/nein: ja Norm: DIN 7753 Teil 1/ISO 4184 Ölbeständigkeit: gut Profil: SPC Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 22 mm Riemenhöhe: 18 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 70 °C Temperaturbeständig von: -40 °C Wartungspflichtig: nein Werkstoff: CR Wirklänge: 10000 mm Zugträger: PES
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
ja
Ausführung:
EL
Außenlänge:
10030 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
9917 mm
Länge:
10000 mm
Norm:
DIN 7753 Teil 1/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
SPC
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
22 mm
Riemenhöhe:
18 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Temperaturbeständig von:
-40 °C
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
10000 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 7753, SPC 10000 EL, 461SPC 10000 EL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,08*
€ 365,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,85*
€ 346,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,60*
€ 338,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,72*
€ 310,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 260,53*
€ 310,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,24*
€ 297,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,77*
€ 279,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.