Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461SPC 10800 OPTIBELT Schmalkeilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPZ_SPA_SPB_SPC_3V9N_5V15N_8V25N.jpg
SPZ_SPA_SPB_SPC_3V9N_5V15N_8V25N.jpg
001061.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461SPC 10800
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPC 10800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen optibelt
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: nein Länge: 10800 mm Norm: DIN 7753 Teil 1/ISO 4184 Ölbeständigkeit: gut Profil: SPC Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 22 mm Riemenhöhe: 18 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 70 °C Temperaturbeständig von: -40 °C Wartungspflichtig: nein Werkstoff: CR Wirklänge: 10800 mm Zugträger: PES Innenlänge: 10717 mm Außenlänge: 10830 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
10830 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
nein
Innenlänge:
10717 mm
Länge:
10800 mm
Norm:
DIN 7753 Teil 1/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
SPC
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
22 mm
Riemenhöhe:
18 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Temperaturbeständig von:
-40 °C
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
10800 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 7753, SCHMALRIEMEN, V-BELT, SPC 10800, RIEMEN, BELT, KEILRIEMEN, SPC, ANTRIEBSRIEMEN, 461SPC 10800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,17*
€ 229,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,88*
€ 229,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,65*
€ 217,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,45*
€ 205,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.