Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48007175-08X25 NORELEM Senkschraube DIN 7991


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0708-08X30-500.jpg
img_K0708-08X30-500.jpg
img_Z07175-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48007175-08X25
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07175-08X25
EAN/GTIN:
     4059495165318
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, schwarz oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 10.9, schwarz. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: mit Innensechskant Befestigungsart: Innensechskant Benennung: Senkschraube D=Gewinde: M8 D1: 16 Farbe Grundkörper: schwarz Festigkeitsklasse: 8.8 G=Gewinde / für Gewinde: M8 Gewindeart: Gewinde durchgehend ISO: DIN EN ISO10642 K: 4,4 L=Länge: 25 Material Grundkörper: Stahl Produkttyp: Schraube RoHS: true SW=Schlüsselweite: 5 T: 3,5
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Innensechskant
Befestigungsart:
Innensechskant
Benennung:
Senkschraube
D=Gewinde:
M8
D1:
16
Farbe Grundkörper:
schwarz
Festigkeitsklasse:
8.8
G=Gewinde / für Gewinde:
M8
Gewindeart:
Gewinde durchgehend
ISO:
DIN EN ISO10642
K:
4,4
L=Länge:
25
Material Grundkörper:
Stahl
Produkttyp:
Schraube
RoHS:
true
SW=Schlüsselweite:
5
T:
3,5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,38*
€ 0,53*
2 Tage
41
1
€ 8,90*
ab € 0,34*
€ 0,56*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.