Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELESKOPSCHIENE VOLLAUSZUG L=356 STAHL, TRENNBAR, KOMP:STAHL, C=381


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0538-10508-500.jpg
img_K0538-10508-500.jpg
img_K0538Anwb-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0538.10356
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     182450
EAN/GTIN:
     4059245198566
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Werkstoff: Schienen, Kugelkäfige Stahl. Kugeln C-Stahl. Ausführung: Schienen galvanisch verzinkt und blau passiviert. Kugelkäfige verzinkt. Kugeln gehärtet. Bestellbeispiel: K0538.10305 (Verkauf stückweise) Hinweis: Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Diese Schienen wurden speziell für die 19“-Technik entwickelt. Trennbare Innenschienen ermöglichen das Lösen von Innen- und Außenprofil. Kraftschluss-Rastung in geöffneter Position. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 100.000 Zyklen. Beachten: Alle Teleskopschienen sind DIN EN 15338 getestet. Technische Eigenschaften: A2: 298,4 A3: 311,1 A4: 323,8 L: 356 L in Zoll: 14 RoHS: false Tragkraft pro Paar in kg: 46 Ursprungs-Land: DE Ursprungs-Region: 08 Zolltarifnummer: 83024200
Weitere Informationen:
A2:
298,4
A3:
311,1
A4:
323,8
L:
356
L in Zoll:
14
RoHS:
false
Tragkraft pro Paar in kg:
46
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug, 182450, K0538.10356, 480K0538.10356
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,94*
€ 49,07*
Lager 8670
26
€ 4,90*
ab € 36,69*
€ 59,17*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 17 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.