| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN128 A 4 KP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN128 A 4 KP EAN/GTIN: 4043952055472 |
| |
|
| | |
| ~DIN 128 Federstahl Form A Federringe, gewölbt - Abmessung: A 4 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 128 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 4.00 | Form: | Form A | Normart: | DIN | Normnummer: | 128 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 137b Federscheibe, Federscheibe DIN 137 B, Edelstahlscheibe DIN 128, Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, Federring ohne Norm, federring din 128 a4, federring ohne norm, din 128 a, DIN128 A 4 KP, 501DIN128 A 4 KP |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,019* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0151* | € 0,0235* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,49* | ab € 0,0167* | € 0,0244* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0168* | € 0,0247* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0204* | € 0,0299* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0128* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 1,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|