| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN128 A 6 1.4310 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN128 A 6 1.4310 EAN/GTIN: 4043952056738 |
| |
|
| | |
| ~DIN 128 1.4310 Form A Federringe, gewölbt - Abmessung: A 6 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 128 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 1.4310 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 6.00 | Form: | Form A | Normart: | DIN | Normnummer: | 128 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | 1.4310 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 137a Federscheibe, Federscheibe DIN 137 A, DIN 432, DIN 432 Sicherungsblech, Sicherungsblech DIN 432, Edelstahlscheibe DIN 128, Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, Federring ohne Norm, din 128 a6, federring ohne norm, din 128 a, DIN128 A 6 1.4310, 501DIN128 A 6 1.4310 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0124* | € 0,0181* | | | | Lager 8670 | | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0133* | € 0,0184* | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,49* | ab € 0,0135* | € 0,0186* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0138* | € 0,0189* | | | | | 21 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0159* | € 0,0217* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0133* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 18,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|