Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN128 B 8 1.4310 Federring, gewellt, B 8


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00128_B_AK.JPG
D00128_B_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN128 B 8 1.4310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN128 B 8 1.4310
EAN/GTIN:
     4043952056936
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
~DIN 128 1.4310 Form B Federringe, gewellt - Abmessung: B 8 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Form B Normart: DIN Normnummer: 128 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 1.4310
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Form B
Normart:
DIN
Normnummer:
128
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
1.4310
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
14000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0335*
4 Tage
13000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0273*
€ 0,0379*
6 Tage
14000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0295*
€ 0,0398*
1 Tag
9800
1000
€ 5,59*
ab € 0,0305*
€ 0,0398*
16 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0356*
€ 0,0463*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0254* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.