Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN186 BM 12X50 4.6 Hammerschraube m.Vierkant, m. Sechskantmutter, B, BM 12x50


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00186_AK.JPG
D00186_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN186 BM 12X50 4.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN186 BM 12X50 4.6
EAN/GTIN:
     4043952059265
Suchbegriffe:
DIN 186
DIN 186 Hammerkopfschraube
DIN 186 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 186
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant, mit langem Gewinde, mit Sechskantmutter - Abmessung: BM 12 x 50 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Form B Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 186 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Mu 4.6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Form B
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
186
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Mu 4.6
Weitere Suchbegriffe: Hammerschraube DIN 186, Hammerkopfschraube ohne Norm, Hammerschraube ohne Norm, hammerkopfschraube ohne norm, 501DIN186 BM 12X50 4.6, DIN186 BM 12X50 4.6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
440
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,7714*
€ 1,149*
Lager 8670
440
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,835*
€ 1,175*
2 Tage
308
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,87*
€ 1,21*
7 Tage
440
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,8545*
€ 1,2197*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,0677*
€ 1,4577*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,175*
€ 1,39825
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,165*
€ 1,38635
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,115*
€ 1,32685
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,075*
€ 1,27925
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,015*
€ 1,20785
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,835* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 11,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.