Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN471 14X1 1.4122 Sicherungsring DIN 471 für Welle, 1.4122


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00471_AK.JPG
D00471_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN471 14X1 1.4122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN471 14X1 1.4122
EAN/GTIN:
     4043952086261
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
~DIN 471 1.4122 Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 14 x 1 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 14.00 Form: Regel Normart: DIN Normnummer: 471 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 1.4122
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.00
Form:
Regel
Normart:
DIN
Normnummer:
471
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
1.4122
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4496
100
€ 4,30*
ab € 0,0788*
€ 0,1187*
4 Tage
5400
100
€ 5,49*
ab € 0,0864*
€ 0,1227*
1 Tag
4200
100
€ 5,59*
ab € 0,0878*
€ 0,1247*
Lager 8670
4300
100
€ 4,90*
ab € 0,0889*
€ 0,1262*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1027*
€ 0,1447*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0889* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 12,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.