| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN7500 C M4X30-T GAL VZ Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN7500 C M4X30-T GAL VZ EAN/GTIN: 4043952515723 |
| |
|
| | |
| DIN 7500 Stahl Form CE-ISR/PE galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben, ISR, metr. Gewinde, Linsenkopf nach ISO 14583 - Abmessung: CEM 4 x 30-T20 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Form CE-ISR/PE Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 7500 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 4.00 | Form: | Form CE-ISR/PE | Länge: | 30.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 7500 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 7500 C, Kreuzschraube DIN 7500 C, Schraube DIN 7500 C, DIN 7500 M, DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube, DIN 7500 M Kreuzschraube, DIN 7500 M Schraube, DIN 7500 M Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7500 M, Kreuzschraube DIN 7500 M, Schraube DIN 7500 M, Senkschraube DIN 7500 M, DIN 7985 ISR, DIN 7985 Innensechsrund, DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube 4x30 t20, din 7500 c, din 7500 c m4, DIN7500 C M4X30-T GAL VZ, 501DIN7500 C M4X30-T GAL VZ |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0175* | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0169* | € 0,0242* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0189* | € 0,0254* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0184* | € 0,0256* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0197* | € 0,0262* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|