Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7977 10X60 Kegelstift, mit Gewindezapfen, Stahl, 10x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07977_AK.JPG
D07977_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7977 10X60
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7977 10X60
EAN/GTIN:
     4043952531945
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
DIN 7977 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge, Kegel 1: 50 - Abmessung: 10 x 60 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 60.00 Normart: DIN Normnummer: 7977 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 10 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
10 mm
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
60.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7977
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift ohne DIN, Passstifte, din 7977 m5x60, din 7977, 501DIN7977 10X60, DIN7977 10X60
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
10
€ 4,30*
ab € 0,70*
€ 1,0225*
Lager 8670
120
10
€ 4,90*
ab € 0,7575*
€ 1,0475*
3 Tage
144
10
€ 5,49*
ab € 0,7676*
€ 1,0576*
1 Tag
112
10
€ 5,59*
ab € 0,7791*
€ 1,0791*
5 Tage
160
10
€ 5,99*
ab € 0,7653*
€ 1,0878*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,0475*
€ 1,24653
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,0375*
€ 1,23463
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9975*
€ 1,18703
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9775*
€ 1,16323
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9175*
€ 1,09183
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7575*
€ 0,90143
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.