Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN980 M16X1,5 GAL VZ 10 Sechskantmuttern, fein, galvanisch verzinkt, 10, V M 16x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00980_AK.JPG
D00980_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN980 M16X1,5 GAL VZ 10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN980 M16X1,5 GAL VZ 10
EAN/GTIN:
     4043952344118
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980 10 Form V-Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit metr. Feingew., Ganzmetallmutter - Abmessung: VM 16 x 1,5 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Form V-Fein Normart: DIN Normnummer: 980 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 10
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Form V-Fein
Normart:
DIN
Normnummer:
980
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2145
50
€ 4,30*
ab € 0,2208*
€ 0,3139*
Lager 8670
2100
50
€ 4,90*
ab € 0,235*
€ 0,315*
2 Tage
2655
50
€ 4,95*
ab € 0,2415*
€ 0,3315*
1 Tag
2065
50
€ 5,59*
ab € 0,2453*
€ 0,3353*
6 Tage
2950
50
€ 5,99*
ab € 0,241*
€ 0,3381*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.