Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN980 M16X1,5 GAL VZ 8 Sechskantmuttern, fein, galvanisch verzinkt, 8, V M 16x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00980_AK.JPG
D00980_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN980 M16X1,5 GAL VZ 8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN980 M16X1,5 GAL VZ 8
EAN/GTIN:
     4043952344422
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980 8 Form V-Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit metr. Feingew., Ganzmetallmutter - Abmessung: VM 16 x 1,5 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Form V-Fein Normart: DIN Normnummer: 980 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Form V-Fein
Normart:
DIN
Normnummer:
980
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1900
100
€ 4,30*
ab € 0,1677*
€ 0,2376*
2 Tage
2430
100
€ 4,95*
ab € 0,1832*
€ 0,2432*
Lager 8670
1900
100
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,245*
1 Tag
1890
100
€ 5,59*
ab € 0,1861*
€ 0,2461*
6 Tage
2700
100
€ 5,99*
ab € 0,1829*
€ 0,2482*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.