Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN980 M22X1,5 GAL VZ 10 Sechskantmuttern, fein, galvanisch verzinkt, 10, V M 22x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00980_AK.JPG
D00980_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN980 M22X1,5 GAL VZ 10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN980 M22X1,5 GAL VZ 10
EAN/GTIN:
     4043952344149
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980 10 Form V-Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit metr. Feingew., Ganzmetallmutter - Abmessung: VM 22 x 1,5 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 22.00 Form: Form V-Fein Normart: DIN Normnummer: 980 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 10
Weitere Informationen:
Durchmesser:
22.00
Form:
Form V-Fein
Normart:
DIN
Normnummer:
980
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
750
25
€ 4,30*
ab € 0,4427*
€ 0,6397*
Lager 8670
750
25
€ 4,90*
ab € 0,485*
€ 0,665*
2 Tage
735
25
€ 5,59*
ab € 0,493*
€ 0,673*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,4491*
€ 0,6879*
6 Tage
1050
25
€ 5,99*
ab € 0,4842*
€ 0,6886*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.