Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN980 M24X1,5 GAL VZ 8 Sechskantmuttern, fein, galvanisch verzinkt, 8, V M 24x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00980_AK.JPG
D00980_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN980 M24X1,5 GAL VZ 8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN980 M24X1,5 GAL VZ 8
EAN/GTIN:
     4043952344477
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980 8 Form V-Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit metr. Feingew., Ganzmetallmutter - Abmessung: VM 24 x 1,5 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: Form V-Fein Normart: DIN Normnummer: 980 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24.00
Form:
Form V-Fein
Normart:
DIN
Normnummer:
980
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
25
€ 4,30*
ab € 0,8572*
€ 1,2095*
Lager 8670
900
25
€ 4,90*
ab € 0,9325*
€ 1,2425*
2 Tage
1125
25
€ 4,95*
ab € 0,939*
€ 1,249*
1 Tag
875
25
€ 5,59*
ab € 0,9545*
€ 1,2745*
6 Tage
1250
25
€ 5,99*
ab € 0,9374*
€ 1,2851*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2425*
€ 1,47858
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2325*
€ 1,46668
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1625*
€ 1,38338
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1125*
€ 1,32388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0625*
€ 1,26438
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9325*
€ 1,10968
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 31,0625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.