| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN980 M30X2 GAL VZ 8 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN980 M30X2 GAL VZ 8 EAN/GTIN: 4043952344491 |
| |
|
| | |
| DIN 980 8 Form V-Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit metr. Feingew., Ganzmetallmutter - Abmessung: VM 30 x 2 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 30.00 Form: Form V-Fein Normart: DIN Normnummer: 980 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 30.00 | Form: | Form V-Fein | Normart: | DIN | Normnummer: | 980 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, DIN 980 FG, DIN EN ISO 10513, ISO 10513, Sechskantmutter DIN EN ISO 10513, Sechskantmutter ISO 10513, Sicherungsmutter DIN 980 FG, din 980 m30x2, din 6925, din 980 m30, 501DIN980 M30X2 GAL VZ 8, DIN980 M30X2 GAL VZ 8 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 2,1285* | € 3,0096* | | | | Lager 8670 | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,305* | € 3,065* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,3437* | € 3,1037* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 2,3725* | € 3,1625* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,59* | ab € 2,3925* | € 3,1625* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|