| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501ISO10642 M10X20 GAL VZ10.9 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ISO10642 M10X20 GAL VZ10.9 EAN/GTIN: 4043952602423 |
| |
|
| | |
| ISO 10642 010.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: ISO Normnummer: 10642 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 010.9 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10.00 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 20.00 | Normart: | ISO | Normnummer: | 10642 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | 010.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkkopfschraube ohne norm, 501ISO10642 M10X20 GAL VZ10.9, ISO10642 M10X20 GAL VZ10.9 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0659* | € 0,0964* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0739* | € 0,1011* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0717* | € 0,1012* | | | | Lager 8670 | | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0765* | € 0,104* | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0772* | € 0,1052* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0765* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 20,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|