Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO10642 M10X60 A2 Senkschrauben mit Innensechskant, A2, M 10 x 60


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
I10642_AK.JPG
I10642_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO10642 M10X60 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO10642 M10X60 A2
EAN/GTIN:
     4043952608784
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 60 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 60.00 Normart: ISO Normnummer: 10642 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
60.00
Normart:
ISO
Normnummer:
10642
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
450
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,17*
€ 0,25*
Lager 8670
450
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,255*
5 Tage
585
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1858*
€ 0,2558*
7 Tage
650
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1968*
€ 0,2668*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2181*
€ 0,2981*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,185* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 12,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.