Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO10642 M12X25 GAL VZ DIS Senkschrauben, galvanisch verzinkt, DiSP, 8.8, M 12x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I10642_AK.JPG
I10642_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO10642 M12X25 GAL VZ DIS
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO10642 M12X25 GAL VZ DIS
EAN/GTIN:
     4043952603147
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 galv. verz. 8 DiSP Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 25 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 25.00 Normart: ISO Normnummer: 10642 Oberfläche: galv. verz. 8 DiSP Werkstoff: 08.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
25.00
Normart:
ISO
Normnummer:
10642
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP
Werkstoff:
08.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,2626*
€ 0,3684*
Lager 8670
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,285*
€ 0,375*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,2868*
€ 0,3853*
6 Tage
100
100
€ 7,99*
ab € 0,3047*
€ 0,3947*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3396*
€ 0,4396*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.