| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501ISO10642 M5X16 8.8 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ISO10642 M5X16 8.8 EAN/GTIN: 4043952603475 |
| |
|
| | |
| ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.00 Normart: ISO Normnummer: 10642 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 08.8 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 5.00 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 16.00 | Normart: | ISO | Normnummer: | 10642 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | 08.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkkopfschraube ohne norm, ISO10642 M5X16 8.8, 501ISO10642 M5X16 8.8 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 500 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0179* | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0148* | € 0,0219* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,016* | € 0,023* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0166* | € 0,023* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0172* | € 0,024* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0128* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 8,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|