Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO7093 20 FEUER VZ Flache Scheiben, Stahl, feuerverzinkt, 20/21x60x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I07093_AK.JPG
I07093_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO7093 20 FEUER VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO7093 20 FEUER VZ
EAN/GTIN:
     4043952505878
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
ISO 7093-1 Stahl 200 HV feuerverzinkt Flache Scheiben, große Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 20 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Ohne Formangabe Normart: ISO Normnummer: 7093 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: Stahl 200 HV
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
ISO
Normnummer:
7093
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,3627*
€ 0,5047*
Lager 8670
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,3975*
€ 0,5175*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,3965*
€ 0,5382*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,4216*
€ 0,5516*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,4907*
€ 0,6407*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5175*
€ 0,61583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4775*
€ 0,56823
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4575*
€ 0,54443
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4475*
€ 0,53253
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.