Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631186719775389D116 BLAKLADER High Vis Shell Hose Orange/Marineblau D116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
186719775389.jpg
186719775389.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631186719775389D116
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     186719775389
EAN/GTIN:
     7330509748015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
High Vis Shell HoseTechnische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Outdoor Farbe: orange/marineblau Geschlecht: Herren Größe: D116 Material: 100% Polyester Materialgewicht: 200g/m² Typ: Hose
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Outdoor
Farbe:
orange/marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
D116
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
200g/m²
Typ:
Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 165,90*
€ 202,27*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 151,98*
€ 207,08*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 202,27*
€ 240,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,80*
€ 230,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,07*
€ 214,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,90*
€ 197,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 404,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
186719775389C44
ab € 150,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.