| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-631329611909900XL Herst.-Nr.: 329611909900 EAN/GTIN: 7330509481066 |
| | |
|
| | |
| 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 155 g/m², Lockere Passform, Kunststoff-Knöpfe, Brusttasche mit Patte und StifttascheTechnische Eigenschaften: Art: Hemd kurzarm Branche: Allround Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: XL Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 155 g/m² Typ: Hemd Verschluß: Kunststoffknöpfe Weitere Informationen: | | Art: | Hemd kurzarm | Branche: | Allround | Farbe: | schwarz | Geschlecht: | Herren | Größe: | XL | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Materialgewicht: | 155 g/m² | Typ: | Hemd | Verschluß: | Kunststoffknöpfe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 38,61* | € 57,60* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 41,06* | € 60,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 288,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|