Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631336225264599S BLAKLADER Sweatjacke mit Reißverschluss Dunkel Olivegrün/Schwarz S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
336225264599.jpg
336225264599.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631336225264599S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     336225264599
EAN/GTIN:
     7330509550588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Gemütliche Sweatjacke mit weichem, aufgerauten Innenfutter, hohem Kragen und zwei Seitentaschen. Praktische Handytasche mit Reißverschluss.Technische Eigenschaften: Art: Sweatjacke Branche: Allround Farbe: olivegrün/schwarz Geschlecht: Herren Größe: S Material: 100% Polyester Materialgewicht: 260 g/m² Typ: Pullover Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Sweatjacke
Branche:
Allround
Farbe:
olivegrün/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
260 g/m²
Typ:
Pullover
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 42,04*
€ 61,93*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 44,36*
€ 64,69*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 309,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
336225264599XS
ab € 41,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.