Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6313366104899005XL BLAKLADER Sweatshirt mit Kapuze und Reißverschluss Schwarz 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
336610489900.jpg
336610489900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6313366104899005XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     336610489900
EAN/GTIN:
     7330509809631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzen-Sweater aus schwerem gestrickten Trikot. Innen angeraut. Kein Logo auf Brust und Rücken, damit Platz für Kunden eigene Veredelung. Technische Eigenschaften: Art: Sweatjacke Branche: Allround Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: 5XL Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester Materialgewicht: 360g/m² Typ: Pullover Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Metall
Weitere Informationen:
Art:
Sweatjacke
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
5XL
Material:
80% Baumwolle, 20% Polyester
Materialgewicht:
360g/m²
Typ:
Pullover
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Metall
Weitere Suchbegriffe: Kapuzenjacke, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, kapuzenjacke schwarz, herren pullover, 3366104899005XL, 6313366104899005XL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 48,56*
€ 70,25*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 50,64*
€ 73,62*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 14 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 351,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
336610489900XS
ab € 47,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.