Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631339610489400L BLAKLADER Kapuzensweater Grau L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
339610489400.jpg
339610489400.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631339610489400L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     339610489400
EAN/GTIN:
     7330509492697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
STOFF 80% Baumwolle, 20% Polyester, Strickfrottee, 360g/m² DETAILS Feste, verstellbare Kapuze TASCHEN Kängurutasche mit Handy-Innentasche ABSCHLUSS Armabschluß mit Bündchen Technische Eigenschaften: Art: Kapuzensweater Branche: Allround Farbe: grau Geschlecht: Herren Größe: L Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester Materialgewicht: 360g/m² Typ: Pullover
Weitere Informationen:
Art:
Kapuzensweater
Branche:
Allround
Farbe:
grau
Geschlecht:
Herren
Größe:
L
Material:
80% Baumwolle, 20% Polyester
Materialgewicht:
360g/m²
Typ:
Pullover
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 42,23*
€ 63,22*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 44,27*
€ 65,11*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 316,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
339610489400XS
ab € 42,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.