Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631406115169994S BLAKLADER Flammschutz Jacke Schwarz/Grau S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
406115169994.jpg
406115169994.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631406115169994S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     406115169994
EAN/GTIN:
     7330509546901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Robuste Flammschutz Jacke mit robust verstecktem Metall Reißverschluss und praktischen Taschen. Bewegungsfalte am Rücken und vorgeformte Ellbögen für besseren Komfort. Reflexdetails für höhere Sichtbarkeit. Industriewäsche geeignet. Der Stoff hat eine Lichtbogenfestigkeit von EN 61482-1-1 atpv 8.2 cal/cm². Zertifiziert nach EN 1149-5, IEC 61482-2 Klasse 1. EN ISO 11611 Klasse 1 A1. EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1. EN 13034 PB [6].Technische Eigenschaften: Art: Jacke Branche: Allround Farbe: schwarz/grau Geschlecht: Herren Größe: S Material: 85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% andere Fasern Materialgewicht: 350g/m² Norm: EN 1149-5 IEC 61482-2 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 1 Typ: Jacke Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Metall
Weitere Informationen:
Art:
Jacke
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz/grau
Geschlecht:
Herren
Größe:
S
Material:
85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% andere Fasern
Materialgewicht:
350g/m²
Norm:
EN 1149-5 IEC 61482-2
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 1
Typ:
Jacke
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 127,49*
€ 155,00*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 117,73*
€ 163,14*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,09*
€ 167,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 139,06*
€ 165,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 310,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
406115169994XS
ab € 111,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.