Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631488619779499XXL BLAKLADER Winterjacke Grau/Schwarz XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
488619779499.jpg
488619779499.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631488619779499XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     488619779499
EAN/GTIN:
     7330509401095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Winterjacke, wind-und wasserabweisendes Gewebe mit verschweißten Nähten. Verstellbare, abnehmbare Kapuze. Fleece im Kragen. Brusttasche mit Patte und Seitentaschen mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Patte und Seitentaschen. Einstellbarer Saum am Ärmel. Elastische Bündchen im Ärmel. Verlängerter Rücken. Balg im Rücken für eine bessere Beweglichkeit, Diskrete reflektierende Details an der Kapuze,vor den Brusttaschen, Ärmeln und Rücken.Innentasche und Handytasche. Reißverschluss im Futter für die Veredelungsanbringung. Ausweisfach. Schlüsselschlaufe. EN342 Schutzkleidung für Schutz gegen Kälte zusammen mit 1801 und EN343: Schutz gegen Regen.Technische Eigenschaften: Art: Winterjacke Branche: Outdoor Farbe: grau/schwarz Geschlecht: Herren Größe: XXL Material: 100% Polyester Materialgewicht: 200g/m² Norm: EN 343 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3.3 Typ: Jacke Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Winterjacke
Branche:
Outdoor
Farbe:
grau/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
XXL
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
200g/m²
Norm:
EN 343
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3.3
Typ:
Jacke
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 133,13*
€ 163,68*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 120,93*
€ 167,22*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 163,68*
€ 194,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 327,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
488619779499S
ab € 121,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.