Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex unilite thermo HD 60942 Größe 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhandschuh uvex unilite thermo HD 60942 Größe 11
Artikel-Nr.:
     8670-66060942-11
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6094211
EAN/GTIN:
     4048612042267
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Trotz der extrem robusten Beschichtung bleibt der uvex unilite thermo HD auch bei großer Kälte warm und flexibel. Der zweilagige Materialaufbau aus Acryl und Baumwolle sorgt für ein angenehmes Handklima und jederzeit guten Tragekomfort.Technische Eigenschaften: Art: Schutzhandschuh Typ: Kälteschutzhandschuhe Beschichtung: Polyvinylchlorid (PVC) Größe: 11 Farbe: schwarz, rot Material: Baumwollschlingengewebe, Acryl, Nylon
Weitere Informationen:
Art:
Schutzhandschuh
Beschichtung:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz, rot
Größe:
11
Material:
Baumwollschlingengewebe, Acryl, Nylon
Typ:
Kälteschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, uvex winterhandschuhe gr 11, thermohandschuh, uvex thermohandschuhe, 6094211, 60942-11, 66060942-11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.