Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckspannzange 173E FAHRION, Druckspannzange Spannbereich 20-420 mm rund 173 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
249300-249340_B_zoom.jpg
249300-249340_B_zoom.jpg
173_E.jpg
249300-249340_B.jpg
DIN_6343.jpg
Dreibackenfutter_rund.jpg
Fahrion_Logo_4c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720249300 5,0
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     10128010500
EAN/GTIN:
     4054631006128
Suchbegriffe:
DIN 6343 Spannzange
Druck-Spannzangen
Druckspannzangen
Spannzangen DIN 6343
Ausführung:- Rundlaufgenauigkeit nach DIN Klasse 2- DIN 6343- Spannüberbrückung H9, d.h. nur das Nennmaß kann gespannt werden- Bohrungsausführung bis Ø 8 mm glatte Bohrung, darüber mit Querrillen. Spannzangen mit glatter Bohrung auf Anfrage lieferbarVerwendung:- für Stangenmaterial, abgelängte und vorgearbeitete Werkstücke- zur Werkstückspannung (Stangen- oder Futterarbeiten) in konventionellen einspindligen Drehmaschinen und CNC-Drehmaschinen direkt in der Spindel oder im Spannzangenfutter Technische Eigenschaften: [A3] Spanndurchmesser, nominal, werkstückseitig mm: 5.00 [A5] Funktionsdurchmesser mm: 60.00 [A7] Durchmesser Spannansatz mm: 50.00 [A8] Führungsdurchmesser mm: 48.0 [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 94 DIN-Norm: DIN 6343
Weitere Informationen:
[A3] Spanndurchmesser, nominal, werkstückseitig mm:
5.00
[A5] Funktionsdurchmesser mm:
60.00
[A7] Durchmesser Spannansatz mm:
50.00
[A8] Führungsdurchmesser mm:
48.0
[B3/B4/B5] Gesamtlänge mm:
94
DIN-Norm:
DIN 6343
Weitere Suchbegriffe: druckspannzangen fahrion, druckspannzangen, 10128010500, 720249300 5,0, 249300 5,0
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 39,08*
€ 50,08*
4 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 38,84*
€ 50,12*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 40,02*
€ 51,80*
4 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 40,86*
€ 53,92*
Lager 8670
3
1
€ 4,90*
ab € 35,44*
€ 54,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 18 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.