Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckspannzange 185E FAHRION, Druckspannzange Spannbereich 40-600 mm rund 185 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
249350_B_zoom.jpg
249350_B_zoom.jpg
185_E.jpg
249350_B.jpg
DIN_6343.jpg
Dreibackenfutter_rund.jpg
Fahrion_Logo_4c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720249350 26,0
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     10130012600
EAN/GTIN:
     4054631007804
Suchbegriffe:
DIN 6343 Spannzange
Druck-Spannzangen
Druckspannzangen
Spannzangen DIN 6343
Ausführung:- Rundlaufgenauigkeit nach DIN Klasse 2- DIN 6343- Spannüberbrückung H9, d. h. nur das Nennmaß kann gespannt werden- Bohrungsausführung bis Ø 8 mm glatte Bohrung, darüber mit QuerrillenVerwendung:- für Stangenmaterial, abgelängte und vorgearbeitete Werkstücke (für Profilart: rund)- zur Werkstückspannung (Stangen- oder Futterarbeiten) in konventionellen einspindligen Drehmaschinen und CNC-Drehmaschinen direkt in der Spindel oder im Spannzangenfutter- für Haupt- sowie Gegenspindel auf unterschiedlichen Maschinentypen Technische Eigenschaften: [A3] Spanndurchmesser, nominal, werkstückseitig mm: 26.00 [A5] Funktionsdurchmesser mm: 84.00 [A7] Durchmesser Spannansatz mm: 73.00 [A8] Führungsdurchmesser mm: 66.0 [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 110 DIN-Norm: DIN 6343
Weitere Informationen:
[A3] Spanndurchmesser, nominal, werkstückseitig mm:
26.00
[A5] Funktionsdurchmesser mm:
84.00
[A7] Durchmesser Spannansatz mm:
73.00
[A8] Führungsdurchmesser mm:
66.0
[B3/B4/B5] Gesamtlänge mm:
110
DIN-Norm:
DIN 6343
Weitere Suchbegriffe: druckspannzangen fahrion, din 6343 spannzange, 720249350 26,0, 249350 26,0, 10130012600
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 74,56*
€ 104,68*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,06*
€ 106,14*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 89,06*
€ 115,48*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 101,11*
€ 124,79*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,49*
€ 125,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 13 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.