Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerklinge HESSE, Trapezklinge aus Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
558268_B_zoom.jpg
558268_B_zoom.jpg
558268_B.jpg
Lutz_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750558268 0010
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     490282
EAN/GTIN:
     4537656007948
Suchbegriffe:
Trapezklinge
trapezklinge
Ausführung:- Trapezklinge aus Keramik - nicht magnetisch oder leitend und zudem rost- und chemikalienbeständig - spezielle Machart der Keramikklinge mit 0,5 mm besonders dünn und langlebig - 60 mm lange Schneide mit zwei Haltekerben - Trapezklinge kann beidseitig genutzt werden Technische Eigenschaften: Länge mm: 60 VPE: 1 Klinge
Weitere Informationen:
Länge mm:
60
VPE:
1 Klinge
Weitere Suchbegriffe: 750558268 0010, 490282, 558268 0010
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,19*
€ 17,74*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,31*
€ 17,79*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 18,29*
Lager 8670
4
€ 4,90*
ab € 9,16*
€ 19,16*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 37 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.