Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900711135 ABZSS 10 M-3X/140E/S12V, Speichersperrblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b89615a9e8531eb4f268ea925b65cfd5_600_600
b89615a9e8531eb4f268ea925b65cfd5_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900711135
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900711135
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Membranspeicher
Speicherabsperrblock
hydraulik druckbegrenzungsventil
Technische Eigenschaften: Anschlussart: Rohrleitungsanschluss Nenngröße: 10 Entlastung: manuell Druckeinstellung bar: 140 Spannung V/Hz: ohne Speicherart: Blasenspeicher Geräteserie: 3X Druckbegrenzungsventil: Druckbegrenzungsventil, baumustergeprüft (mit CE-Kennung) Anschlussgewinde: BSP-Gewinde (ISO 228 Teil 1) Speichertyp: für Membranspeicher Typ: ABZSS Speicheradapter: mit BSP-Gewinde G1 1/4 DN10; DN20 Dichtungswerkstoff: FKM
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Rohrleitungsanschluss
Anschlussgewinde:
BSP-Gewinde (ISO 228 Teil 1)
Dichtungswerkstoff:
FKM
Druckbegrenzungsventil:
Druckbegrenzungsventil, baumustergeprüft (mit CE-Kennung)
Druckeinstellung bar:
140
Entlastung:
manuell
Geräteserie:
3X
Nenngröße:
10
Spannung V/Hz:
ohne
Speicheradapter:
mit BSP-Gewinde G1 1/4 DN10; DN20
Speicherart:
Blasenspeicher
Speichertyp:
für Membranspeicher
Typ:
ABZSS
Weitere Suchbegriffe: 800R900711135, R900711135
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,46*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 543,54*
€ 646,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 528,40*
€ 628,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 523,04*
€ 622,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,58*
€ 583,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 470,36*
€ 559,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 447,46*
€ 532,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.