Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8203041968 SBO210-2E1/112U-210AK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
92e38718164afd798d9061bc66021364_600_600
92e38718164afd798d9061bc66021364_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8203041968
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     3041968
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blasenspeicher
Hydraulik-Speicher
Hydrospeicher
Membranspeicher
Technische Eigenschaften: Gewinde: ohne Oberfläche der Behälterinnenseite: Stahl Oberfläche der Anschlussseite: Stahl Speichertyp: Membranspeicher Typ: SBO Nennvolumen: 2 l Maximaler Betriebsdruck bar: 210 Anschlussgröße der Druckflüssigkeit: G 3/4 Zertifizierung (Abnahme): Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL) Membranwerkstoff: NBR Gasanschlussform: M28x1,5 Flüssigkeitsanschlussform: Innengewinde nach ISO 228 (BSP) Geräteserie: ohne Vorspanndruck: nicht definiert Behälterwerkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Anschlussgröße der Druckflüssigkeit:
G 3/4
Behälterwerkstoff:
Stahl
Flüssigkeitsanschlussform:
Innengewinde nach ISO 228 (BSP)
Gasanschlussform:
M28x1,5
Geräteserie:
ohne
Gewinde:
ohne
Maximaler Betriebsdruck bar:
210
Membranwerkstoff:
NBR
Nennvolumen:
2 l
Oberfläche der Anschlussseite:
Stahl
Oberfläche der Behälterinnenseite:
Stahl
Speichertyp:
Membranspeicher
Typ:
SBO
Vorspanndruck:
nicht definiert
Zertifizierung (Abnahme):
Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 3041968, 8203041968
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,52*
€ 478,93*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 416,91*
€ 486,35*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,93*
€ 569,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,67*
€ 568,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,79*
€ 336,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 282,38*
€ 336,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,40*
€ 326,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,68*
€ 317,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,52*
€ 286,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.